Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Durchgangsabschluss, Sti-Bu 0.5W 75Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023616
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023616
EAN/GTIN:
     4018359106348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand telegärtner
abschlusswiderstand
BNC-Durchgangsabschluss, Sti-Bu 0.5W 75Ohm
Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit einem Wellenwiderstand von 50 Ω verfügbar. Einsatzgebiet der Abschlusswiderstände sind z. B. offene Ports in Sendeanlagen sowie bei der Kalibrierung von HF-Messgeräten.

Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-f
Max. Frequenz: 500 MHz
Max. Leistung: 0,5 W
Rückflussdämpfung: 100 MHz: größer-25 dB; 200 MHz: größer-20 dB; 500 MHz: -15 dB
Weitere Informationen:
EF000124:
EV000263
EF000041:
EV005151
EF002432:
false
EF002431:
75
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, BNC-Abschlusswiderstand, Durchgangsabschluss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.