Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOC ODB 68 TICNET, mit 2 Adaptern für ODS/M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOC ODB 68 TICNET, mit 2 Adaptern für ODS/M20
TOC ODB 68 TICNET, mit 2 Adaptern für ODS/M20
Artikel-Nr.:
     C1161-100022303
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022303
EAN/GTIN:
     4018359504229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied LWL
Kleinverteiler
dämpfungsglied lwl
TOC ODB 68 TICNET, mit 2 Adaptern für ODS/M20
Ob Gebäudeverkabelung oder FTTH-Netz, ob Mobilfunk oder industrielle Anwendung, ob Sicherheitstechnik oder Smart Grid – der robuste Kleinverteiler TOC ODB 68 schützt Glasfaserverbindungen auch unter rauen Bedingungen im Innen- wie im Außenbereich. Sein platzsparendes, stabiles Gehäuse ist wasser- und staubdicht nach IP68 und UV-beständig. Es eignet sich gleichermaßen für die Montage an Wänden und Decken, im Boden und an Masten. Die runde Gehäuseform stellt die Einhaltung des Mindestbiegeradius bei Kabel- und Faserüberlängen sicher und bietet zusätzlichen Raum für Koppler, Dämpfungsglieder und Splitter bei WDM- und FTTH-Anwendungen. Der TOC ODB 68 kann als reines Spleißgehäuse mit Spleißkassetten und als Verteiler für vorkonfektionierte TICNET-Glasfaserstrecken mit einer Vielzahl verschiedener Glasfaserkupplungen eingesetzt werden. Bei der Variante für TICNET-Glasfaserstrecken gehören zwei spezielle Adapter, mit dem die Glasfaserstrecken torsionsfrei, staub- und wasserdicht mit dem Verteiler verschraubt werden können, zum Lieferumfang. Als universelle Produktlösung bietet der innovative TOC ODB 68 die Vielseitigkeit und Flexibilität, die moderne Glasfasernetze benötigen.,
Hinweis: Bei anschlussfertigen Glasfaserstrecken, die mit dem TICNET-Konfigurator erstellt werden, ist eine einheitliche Peitschenlänge von 0,5 m für eine optimale Kabelführung zu wählen.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Hinweis: Bei anschlussfertigen Glasfaserstrecken, die mit dem TICNET-Konfigurator erstellt werden, ist eine einheitliche Peitschenlänge von 0,5 m für eine optimale Kabelführung zu wählen.
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: mit 2 Adapter für ODS/M20
Bezeichnung: TOC ODB 68 TICNET
Weitere Informationen:
EF000010:
-
EF001567:
-
EF002935:
-
EF001569:
-
EF000124:
-
EF001568:
-
EF000007:
EV000206
EF007760:
-
Weitere Suchbegriffe: TOC ODB 68 TICNET
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.