Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7 - 13,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7 - 13,5 mm
Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7 - 13,5 mm
Artikel-Nr.:
     C1161-100021353
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021353
EAN/GTIN:
     4018359319823
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Dichtung Gashahnverschraubung
Dichtung Gasverschraubung
Dichtung Verschraubung
Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7 - 13,5 mm
Anmerkungen: Polyamid PA6, grau
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7 - 13,5 mm
Weitere Informationen:
EF001758:
EV003712
EF007839:
20
EF003712:
1.5
EF005466:
7 | 13.5
EF002169:
EV000139
EF000007:
EV000270
EF005268:
-
EF005728:
-
EF000878:
-
EF001257:
-
EF012184:
-
EF008404:
-
EF000116:
-
EF024919:
-
EF000881:
-
EF001062:
-
EF005004:
-
EF000368:
-
EF005337:
-
EF012547:
-
EF005474:
-
EF001210:
-
EF000139:
-
EF001742:
-
EF000734:
-
EF004191:
-
EF004685:
-
EF000177:
-
EF000025:
-
EF000010:
-
EF005049:
-
EF007838:
-
EF001217:
-
EF000084:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.