Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte komplett 50 x 50 für AMJ45 8/8 UP/0 und designfähige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100020622 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Telegärtner 100020622 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     C1161-100020622
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100020622
EAN/GTIN:
     4018359266714
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
IAE Abdeckung
Modularjackabdeckung
Zentralplatte komplett 50 x 50 für AMJ45 8/8 UP/0 und designfähige Modul-Aufnahme AMJ-S, alpinweiß
Eine Dose für alle(s): Die solide Datenanschlussdose AMJ45 ist die universelle Anschlussdose für nahezu alle Anforderungen, und das zu einem attraktiven Preis. Die Kabelzuführung ist von 8 Seiten in 45-Grad-Schritten wählbar. Mit ihrer geringen Einbautiefe und den werkzeuglos abtrennbaren Teilen des Tragrings kann die AMJ45 auch dort installiert werden, wo andere Dosen zu viel Platz beanspruchen. Die Adern des Datenkabels werden bequem von vorn aufgelegt, was eine einfache und zeitsparende Installation auch bei kurzen Kabelenden und beengten Platzverhältnissen ermöglicht. Durch die Erdungsanschlüsse an allen vier Ecken kann die AMJ45 auch in spezielle Erdungs- und Potenzialausgleichsanlagen problemlos einbezogen werden. Die Dose erfüllt die übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6A (ISO/IEC) nach ISO/IEC 11801; EN 50173-1. Der patentierte, integrierte Kontaktüberbiegeschutz schützt die Anschlusskontakte, falls versehentlich RJ11- oder RJ12-Stecker von Telefon- oder Faxgeräten eingesteckt werden. Auch nach wiederholten Fehlsteckungen bietet die AMJ45 die volle Datenrate. Die Kontakte der AMJ45 sind für die Fernspeisung von Endgeräten (Remote Powering, Power over Ethernet) optimiert: Abreißfunken, die entstehen, wenn unter Last ausgesteckt wird, erreichen nicht die für die Datenübertragung genutzten Kontaktbereiche. Die AMJ45 ist im 25-jährigen Systemgarantie-Programm von Telegärtner enthalten.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: alpinweiß
Serie: AMJ45; AMJ-S
Kurzbezeichnung: Zentralplatte 50 x 50 mm für AMJ45 8/8 UP/0 und designfähige Modul-Aufnahme AMJ-S; mit Schraube, Beschriftungsschild, Abdeckung und 2 Schutzklappen
Weitere Informationen:
EF000005:
EV000319
EF000133:
EV002723
EF001519:
EV006451
EF000003:
EV000383
EF000007:
EV000202
EF002442:
EV006354
EF008808:
50
EF008809:
50
EF003882:
-
EF005709:
-
EF001587:
-
EF003829:
-
EF002444:
-
EF006755:
-
EF002445:
-
EF000878:
-
EF016888:
-
EF006243:
-
EF001257:
-
EF004048:
-
EF003868:
-
EF000117:
-
EF002169:
-
EF005043:
-
EF000139:
-
EF023790:
-
EF001579:
-
EF000025:
-
EF003893:
-
EF009573:
-
EF000323:
-
EF008810:
-
EF004293:
-
EF006569:
-
EF012278:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.