Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low Loss 400 Rail FR LSZH Koax-Kabel, 100±1m Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100013004
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013004
EAN/GTIN:
     4018359542337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Low Loss 400 Rail FR LSZH Koax-Kabel, 100±1m Ring
Leistungsmerkmale:
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: B2ca
Brennendes Abtropfen: d1
Rauchentwicklung: s1a
Säureentwicklung: a1
Kabelgruppe; Kabel: G37
Kabelmantel Material: FR ZH LS
Type: Low Loss 400 Rail FR LSZH, Ring
G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9914, AIRCOM PREMIUM, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MRC 400 AFB, RF 400 TT, SPEEDFOAM 400 HFJ, TZC 500 32, WBC-400, WCX400
Verpackungseinheit (m): 100
Kabelmantel Ø: 10,1
Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 20
Weitere Informationen:
EF001630:
7.3
EF001628:
50
EF003921:
10.1
EF001686:
-
EF000167:
-
EF016492:
-
EF007960:
-
EF000068:
-
EF016619:
-
EF016493:
-
EF017070:
-
EF016494:
-
EF001618:
-
EF017071:
-
EF016495:
-
EF003689:
-
EF016496:
-
EF011801:
-
EF016497:
-
EF015176:
-
EF011802:
-
EF016498:
-
EF013440:
-
EF001676:
-
EF013801:
-
EF011803:
-
EF011577:
-
EF003792:
-
EF000024:
-
EF011578:
-
EF001625:
-
EF011804:
-
EF011580:
-
EF011579:
-
EF001626:
-
EF016997:
-
EF011806:
-
EF001627:
-
EF001683:
-
EF001629:
-
EF010802:
-
EF001631:
-
EF001685:
-
EF016500:
-
EF003799:
-
EF010803:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,01*
€ 694,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,66*
€ 690,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,80*
€ 667,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,14*
€ 646,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,51*
€ 605,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.