Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG-58C/U Kabel, 3000 mm: Beidseitig BNC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Kabel RG-58C/U, beidseitig BNC, Länge 3,0 m
HF-Kabel RG-58C/U, beidseitig BNC, Länge 3,0 m
HF-Kabel RG-58C/U, beidseitig BNC, Länge 3,0 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100010178
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010178
EAN/GTIN:
     4018359144302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
RG-58C/U Kabel, 3000 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: RG-58C/U
Länge: 3 m
Weitere Informationen:
EF001438:
3
EF002495:
EV000218
EF000081:
EV004148
EF002506:
-
EF002496:
-
EF000876:
-
EF000038:
-
EF000007:
-
EF005241:
-
EF002505:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc stecker telegärtner 50 ohm, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Koaxiales Verbindungskabel, BNC-Kabel, Koax-Verbindungskabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.