Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG-58C/U Kabel, 500 mm: Beidseitig BNC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00010A1801 Koaxialkabel 0,5 m BNC
Telegärtner L00010A1801 Koaxialkabel 0,5 m BNC
Artikel-Nr.:
     C1161-100009708
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009708
EAN/GTIN:
     4018359141981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
RG-58C/U Kabel, 500 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: RG-58C/U
Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV004148
EF001438:
0.5
EF000876:
50
EF000007:
EV000206
EF002495:
EV000217
EF002505:
EV000263
EF002496:
EV000217
EF002506:
EV000263
EF005241:
-
EF000038:
-
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Laborkabel, Messkabel, Messleitung, bnc kabel 50 ohm, hf-kabel, messkabel bnc, Koax-Verbindungskabel, BNC-Kabel, Koaxiales Verbindungskabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.