Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Kupplung, Multimode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J08081A0014 Kabeladapter SC Blau
Telegärtner J08081A0014 Kabeladapter SC Blau
Artikel-Nr.:
     C1161-100007245
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007245
EAN/GTIN:
     4018359360634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
telegärtner lwl adapter
SC Kupplung, Multimode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, beige
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: SC Kupplung, Multimode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, inkl. selbstschneidende Befest.-Schrauben
Einbauart: Einschnapp- oder Schraubmontage
Gehäusefarbe: beige
Einbaumaß: Z77
Weitere Informationen:
EF001567:
EV004117
EF001596:
EV000139
EF000007:
EV000279
EF012064:
-
EF001569:
-
EF001260:
-
EF002506:
-
EF002442:
-
EF002505:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, lwl-kupplung sc, Kupplung, SC-Kupplung, SC/SC-Kupplung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.