Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Duplex Kupplung, Multimode und Singlemode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGA J08071A0089 LC-D Kupplung 100007179 MM/SM Keramik lgn (OM5) Z99
TEGA J08071A0089 LC-D Kupplung 100007179 MM/SM Keramik lgn (OM5) Z99
Artikel-Nr.:
     C1161-100007179
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007179
EAN/GTIN:
     4018359552183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
lwl adapter duplex multimode
LC Duplex Kupplung, Multimode und Singlemode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, lindgrün
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: LC Duplex Kupplung, Multimode und Singlemode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, lindgrün
Einbauart: Einschnappmontage
Gehäusefarbe: lindgrün
Einbaumaß: Z99
Weitere Informationen:
EF001567:
EV004117
EF001596:
EV000139
EF000007:
EV000235
EF012064:
-
EF001569:
-
EF001260:
-
EF002506:
-
EF002442:
-
EF002505:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, lwl adapter multimode, LC-Duplex-Kupplung, Kupplung, LC-Duplex-Adapter, LC-Adapter, LC-Kupplung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.