Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 86 x 86, 2-fach, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckrahmen 86 x 86, 2-fach, weiß
Abdeckrahmen 86 x 86, 2-fach, weiß
Artikel-Nr.:
     C1161-100000513
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100000513
EAN/GTIN:
     4018359408657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
telegärtner abdeckrahmen
Abdeckrahmen 86 x 86, 2-fach, weiß
Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passenden Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.6A, gem. EN 60603-7-51 sichergestellt. Der Buchsenabstand der bewährten AMJ45-Anschlussdose sowie der UAE-Anschlussdose wird gewährleistet Der Anwender erfährt dadurch ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewältigung seiner täglichen Verkabelungsaufgaben.

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 2-fach
Farbe: weiß
Serie: AMJ-S; AMJ-Modul K; AMJ-Kupplung K; UMJ-Modul K; UMJ-Kupplung K
Kurzbezeichnung: Abdeckrahmen 86 x 86
Weitere Informationen:
EF000074:
2
EF002169:
EV000139
EF000007:
EV000202
EF006243:
false
EF000117:
false
EF000049:
-
EF003882:
-
EF001257:
-
EF005864:
-
EF000332:
-
EF000846:
-
EF000040:
-
EF005474:
-
EF007517:
-
EF000139:
-
EF023790:
-
EF008858:
-
EF008859:
-
EF009571:
-
EF006745:
-
EF000025:
-
EF009572:
-
EF012039:
-
EF000008:
-
EF009277:
-
EF003824:
-
EF001035:
-
EF004293:
-
EF006569:
-
EF002442:
-
EF006572:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.