Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 TORX® Steckschlüsselsatz 876TX KN 39 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-98811909
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754261192
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 39-teilig:

12 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" Nr. 52: 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm

6 INHEX-Einsätze 1/2" Nr. 54: 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm

7 Steckschlüsseleinsätze TORX® 1/2" Nr. 50TX: E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

9 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" Nr. 54TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

1 Knarre 1/2" Nr. 512: L. 265,5 mm

2 Verlängerungen 1/2" Nr. 509: L. 130; 255 mm

1 Quergriff 1/2" Nr. 506: L. 300 mm

1 Kardangelenk 1/2" Nr. 510: L. 71 mm

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
Anzahl Werkzeuge:
39 St.
Breite mm (b):
289 mm
Höhe mm (h):
83 mm
Länge mm (L):
483 mm
Gewicht (g):
6255 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,22*
€ 525,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,85*
€ 510,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,47*
€ 507,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,91*
€ 471,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,92*
€ 461,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,38*
€ 452,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.