Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz DRALL+ TCS 12500N/55 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96838757
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754163632
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

  • mit 2-Komponenten-Griff
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Inhalt 5-teilig:

5 Sechskant-Steckschlüssel Nr. 12500N: 7; 8; 10; 12; 13 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
5 St.
Breite mm (b):
175 mm
Höhe mm (h):
45 mm
Länge mm (L):
350 mm
Schubladeneinteilung:
1/3
Gewicht (g):
730 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.