Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN RATCH TCS 17A/12 1/4 - 1" 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96830654
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754344840
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
stahlwille ratschen-ringmaulschlüss...

  • Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
  • 72 Zähne, Arbeitswinkel 5°
  • unkomplizierter Richtungswechsel durch Umschaltung am Ring
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 12-teilig:

12 Ratschenringmaulschlüssel Nr. 17a: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 1"

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
12 St.
Bereich:
1/4 - 1"
Breite mm (b):
175 mm
Höhe mm (h):
50 mm
Länge mm (L):
350 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Schubladeneinteilung:
1/3
Gewicht (g):
- g
Weitere Suchbegriffe: ratschen ringmaulschlüssel satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,43*
€ 462,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,34*
€ 462,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,39*
€ 434,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,13*
€ 420,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,48*
€ 389,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.