Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Steckschlüssel-Garnitur Nr. TCS 12171/19/4 VDE 23 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96830041
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754276004
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt 23-teilig:

14 VDE-Steckschlüsseleinsätze 3/8" Nr. 12171 VDE: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22mm

3 VDE-Schraubendrehereinsätze 3/8" Nr. 12174 VDE: T20; T25; T30

2 VDE-Schraubendrehereinsätze 3/8" Nr. 12175 VDE: M8; M10

3 VDE-Verlängerungen 3/8" Nr. 12167 VDE: L. 94; 178; 258mm

1 VDE-QuickRelease-Feinzahnknarre 3/8" Nr. 12165 VDE: L. 205mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
23 St.
Breite mm (b):
350 mm
Höhe mm (h):
45 mm
Länge mm (L):
350 mm
Schubladeneinteilung:
2/3
Gewicht (g):
2800 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,39*
€ 584,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,85*
€ 544,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,45*
€ 519,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,47*
€ 511,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,53*
€ 492,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.