Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel-Satz FastRatch 240/5 10 - 19 5 St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     245Z-STAHLWILLE96411005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754289189
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz

  • patentiert
  • besonders geeignet für Überwurfmuttern
  • für metrische und zöllige Verschraubungen
  • ergonomische, schlanke Bauform
  • aus rostfreiem, vergütetem Edelstahl
  • Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster (DBGM)
  • robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
5 St.
Bereich:
10 - 19
Legierung:
Edelstahl, rostfrei
Nr.:
240/5
Gewicht (g):
1122 g
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
nicht lagernd
pro Satz
€ 7,90*
ab € 128,35*
€ 157,24*
2 Tage
8
pro Satz
€ 5,50*
ab € 127,88*
€ 157,25*
2 Tage
8
pro Satz
Frei Haus
ab € 128,48*
€ 157,96*
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 130,98*
€ 161,18*
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 7,90*
ab € 141,12*
€ 173,40*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 157,24*
€ 187,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 155,42*
€ 184,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 146,27*
€ 174,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 137,95*
€ 164,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 128,35*
€ 152,74
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 25,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.