Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13A/10 KT 1/4 - 3/4 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96404812
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754101979
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel

  • zöllige Schlüsselweiten
  • Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • in stabiler Kartonverpackung

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
10 St.
Bereich:
1/4 - 3/4
DIN:
DIN 3113 Form A
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Nr.:
13a/10KT
Gewicht (g):
750 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 75,34* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.