Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4 Steckschlüsselsatz 55/9/6 N 15 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96050103
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754080083
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

  • im stabilen Stahlblechkasten

Inhalt 15-teilig:

9 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 3/4" Nr. 55: 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 mm

1 Aufsteckknarre 3/4" Nr. 552: L. 165 mm

2 Verlängerungen 3/4" Nr. 559: L. 200 ; 400 mm

1 Winkelgelenk 3/4" Nr. 554: L. 132 mm

1 Gleitstück zum Quergriff 3/4" Nr. 556: L. 61,5 mm

1 Handgriff 3/4" Nr. 558: L. 510 mm

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/4
Anzahl Werkzeuge:
15 St.
Breite mm (b):
240 mm
Höhe mm (h):
90 mm
Länge mm (L):
584 mm
Gewicht (g):
15731 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,05*
€ 580,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,64*
€ 568,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 477,63*
€ 568,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 477,62*
€ 568,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,53*
€ 550,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 462,52*
€ 550,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 462,51*
€ 550,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 462,50*
€ 550,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 462,49*
€ 550,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,60*
€ 543,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,62*
€ 532,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 387,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.