Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Steckschlüsselsatz 52/22/6 KN 28 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96031409
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754260850
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 28-teilig:

22 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" Nr. 52: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

1 Knarre 1/2" Nr. 512: L. 265,5 mm

3 Verlängerungen 1/2" Nr. 509: L. 75; 130; 255 mm

1 Quergriff 1/2" Nr. 506: L. 300 mm

1 Kardangelenk 1/2" Nr. 510: L. 71 mm

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
Anzahl Werkzeuge:
28 St.
Breite mm (b):
254 mm
Höhe mm (h):
65 mm
Länge mm (L):
458 mm
Gewicht (g):
5138 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 264,07* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,80*
€ 366,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,42*
€ 342,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,35*
€ 305,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.