Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monierzange "TopCUT" L.224mm Kopf poliert Griffe schwarz lackiert, roter Kunststoffüberzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87510105
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887495006
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
  • Geeignet zum Binden, Verdrillen und Trennen
  • Geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie
  • Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen, geschützt durch DBGM 20 2004 010 929.8
  • Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet
  • Besonders leichtgängig
  • Induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit
  • DIN ISO 9242
Weitere Informationen:
Breite mm (b):
50 mm
Griffe:
schwarz lackiert, roter Kunststoffüberzug
Kopf:
poliert
Länge mm (L):
224 mm
Gewicht (g):
337 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 18,52*
Ähnlich
VBW
ab € 20,26*
Ähnlich
VBW
ab € 20,94*
Ähnlich
VBW
ab € 9,52*
Ähnlich
VBW
ab € 11,16*
Ähnlich
VBW
ab € 12,58*
Ähnlich
VBW
ab € 12,29*
Ähnlich
VBW
ab € 14,05*
Ähnlich
VBW
ab € 15,40*
Ähnlich
VBW
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.