Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzange L.300mm KopfGriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87129005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887273901
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
kettenrohrzange vbw
ketten rohrzange
  • Kette vergütet
  • Zahnung spezialgehärtet
  • Hebel aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Gesenkgeschmiedet
  • Knarrenähnliche Arbeitsweise am Rohr
  • Mit Profilhandgriff
  • In 2 Richtungen verwendbar
Weitere Informationen:
Breite mm (b):
62 mm
Kettenlänge:
440 mm
Länge mm (L):
300 mm
Rohrdurchmesser max. (mm):
101,6 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
4 "
Rohrdurchmesser min. (mm):
19,5 mm
Rohrdurchmesser min. (Zoll):
3/4 "
Gewicht (g):
958 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VBW
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.