Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garniturenkasten KASTEN 50/6 KN VDE 480mm x 287mm x 82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Garniturenkasten KASTEN 50/6 KN VDE 480mm x 287mm x 82mm
Garniturenkasten KASTEN 50/6 KN VDE 480mm x 287mm x 82mm
Artikel-Nr.:
     C1160-81272019
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754274437
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste

  • besonders belastbar dank der Verwendung von robustem ABS-Kunststoff
  • die Form erlaubt sicheres Stapeln, der Tragegriff einen komfortablen Transport
  • passgenaue, chemikalienbeständige PE-Hartschaumeinlage verhindert Klappern und Verrutschen
  • Ersatzverschluss: 89931002

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
287 mm
Höhe mm (h):
82 mm
Länge mm (L):
480 mm
Gewicht (g):
1124 g
Gewicht kg:
1.124 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.