Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmblau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmblau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005
Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmblau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005
Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmblau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005
Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmblau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005
Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmblau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005
Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmblau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005
Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmblau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005
Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmblau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005
Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mmblau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C1160-81200164
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754334674
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
stahlwille werkstattwagen
werkstattwagen

  • dreistufiges Sicherheitskonzept:

1. Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel

2. Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt

3. Kippschutz gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich.

  • Edelstahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
  • umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
  • dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche sowie Abschlussblende aus Edelstahl
  • öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Rollen-D.125mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
  • Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
  • 7 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
  • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
  • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen

Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
7
Breite mm (b):
827 mm
Farbe:
blau, RAL 270 30 35; schwarz RAL 9005
Farbkürzel:
RAL 270 30 35; RAL 9005
Höhe mm (h):
1020 mm
Länge mm (L):
496 mm
Nr.:
95/7 B PRO
Schubladen-Innenmaße mm:
346 x 528 x 75 mm (4x) 346 x 528 x 118 mm (2x) 346 x 528 x 134 mm (1x)
Schubladen-Traglast:
30 kg 30 kg 45 kg
Tragfähigkeit:
750 kg
Gewicht kg:
71.500 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,66*
€ 1.152,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,28*
€ 1.135,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,79*
€ 1.093,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,03*
€ 1.061,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,70*
€ 1.015,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 23,79*
Zubehör
Stahlwille
ab € 13,20*
Zubehör
Stahlwille
ab € 27,92*
Zubehör
Stahlwille
ab € 12,97*
Zubehör
Stahlwille
ab € 15,61*
Zubehör
Stahlwille
ab € 14,65*
Zubehör
Stahlwille
ab € 15,80*
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.