Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken Gr.1 Maße 40 x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Doppelhaken Gr.1 Maße 40 x 35mm
Doppelhaken Gr.1 Maße 40 x 35mm
Artikel-Nr.:
     C1160-80340040
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754050956
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochwandhaken
lochwandhaken

zu

  • Lochtafel Nr. 8002
  • Werkbank Nr. WB620
  • Werkstattwagen Nr. 95, 95VA, 98VA

Weitere Informationen:
Gr.:
1
Gewicht (g):
30 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Packungen (ab € 1,23* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 93,04*
Zubehör
Stahlwille
ab € 2.300,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.