Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken Gr.2 Maße 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Doppelhaken Gr.2 Maße 60mm
Doppelhaken Gr.2 Maße 60mm
Artikel-Nr.:
     C1160-80320060
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754050949
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochwandhaken
lochwandhaken

zu

  • Lochtafel Nr. 8002
  • Werkbank Nr. WB620
  • Werkstattwagen Nr. 95, 95VA, 98VA

Weitere Informationen:
Gr.:
2
Gewicht (g):
26 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Packungen (ab € 1,19334* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 93,04*
Zubehör
Stahlwille
ab € 2.300,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.