Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachhaken Gr.2 Maße 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Einfachhaken Gr.2 Maße 60mm
Einfachhaken Gr.2 Maße 60mm
Artikel-Nr.:
     C1160-80310060
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754050918
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Lochwandhaken

zu

  • Lochtafel Nr. 8002
  • Werkbank Nr. WB620
  • Werkstattwagen Nr. 95, 95VA, 98VA

Weitere Informationen:
Gr.:
2
Gewicht (g):
17 g
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 5 Packungen (ab € 0,44* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 93,08*
Zubehör
Stahlwille
ab € 2.295,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.