Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklingen f.10356


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Ersatzklingen f.10356
Artikel-Nr.:
     C1160-79270015
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754085392
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Glasschaber
Glasschaber-Ersatzklingen
Glasschaberersatzklingen
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte

  • 10 Stück im Magazin

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
10 St.
Breite mm (b):
40 mm
für Nr.:
10356
Höhe mm (h):
0,3 mm
Länge mm (L):
61 mm
Gewicht (g):
52 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.