Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe Maße 130 x 37 x 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-77490006
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754325948
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
stahlwille taschenlampe

  • High-End-Power LED
  • schnelle Veränderung des Lichtkegels durch Einhand-Gleitschlitten-Mechanik
  • Schalter mit griffigem Profil für Dauerlicht in 2 Stufen und Momentanlicht
  • leicht zu bestückender Batteriehalter zum schnellen Austausch der Batterien
  • Helligkeit: 320 Lumen
  • Leuchtweite: 260 m
  • Brenndauer: 50 Stunden
  • Batterien: 4 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • CE und UKCA gekennzeichnet

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
320 lm
Gewicht (g):
250 g
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.