Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlüssel Nr.12005 L.236mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-76500001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754048137
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel stahlwille
ölfilterschlüssel

  • zum Spannen, Lösen und Festziehen von Öl-, Sand- oder Wasserfiltern und empfindlichen Schrauben bis Ø 200 mm
  • geeignet für Arbeiten auf beengtem Raum
  • verschleißarmes, rutschfestes Gummigewebeband
  • frei verstellbarer Riemen für flexible Größenabdeckung
  • stabiler Handgriff

Weitere Informationen:
Bandbreite:
22 mm
Bandlänge:
600 mm
Länge mm (L):
236 mm
Nr.:
12005
Gewicht (g):
264 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stahlwille
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.