Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auswuchtgewichtzange L.245mm KopfGriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-76294003
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754101634
Suchbegriffe:
Ausgleichgewichtezange
Auswuchtgewichtezange
Auswuchtgewichtzange
Auswuchtzange

  • mit Schneideinrichtung zum Trennen und Positionieren von Bleigewichten (auch mit Klebefolien)
  • Chrom-Vanadium, verchromt

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
100 mm
Länge mm (L):
245 mm
Gewicht (g):
380 g
Weitere Suchbegriffe: auswuchtzange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.