Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rabitz- oder Monierzange L.224mm Kopf poliert Griffe schwarz lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-66601220
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754039449
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange

  • DIN ISO 9242
  • Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen (DBGM)
  • geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie
  • induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit
  • Spezialstahl
  • gesenkgeschmiedet
  • ölgehärtet

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
46 mm
Griffe:
schwarz lackiert
Kopf:
poliert
Länge mm (L):
224 mm
Gewicht (g):
318 g
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.