Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwirbelzange L.230mm Kopf brüniert, poliert Griffe brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-65751220
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754094677
Suchbegriffe:
Drahtwirbelzange
Drillzange
Sicherungsdraht-Zange
Sicherungsdrahtzange

  • für Schraubensicherungen
  • mit Zusatzschneide und gegenläufiger Schrägverzahnung beider Backen zum sicheren Halten
  • 40° abgeschrägt
  • für Drähte bis D. 1,6 mm (dec.in. 0,06)
  • für Rechts- und Linksdrehungen
  • mit automatischer Rückführung
  • Chrom-Vanadium

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
40 mm
Griffe:
brüniert
Kopf:
brüniert, poliert
Länge mm (L):
230 mm
Gewicht (g):
330 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.