Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel PowerGRIP Maul-W.36mm L.192mm Kopf verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-65735180
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754206421
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
Zangenschlüssel

  • durchgestecktes Gleitgelenk
  • Schnelleinstellung des Zangenschlüssels per Knopfdruck direkt am Werkstück
  • stufenlos und leichtgängig verstellbar
  • für Werkstücke mit parallelen Flächen (Muttern, Schrauben usw.)
  • ideal auch zum Biegen dünner, paralleler Werkstücke (Bleche usw.)
  • hohe Übersetzung für spürbare Handkraftverstärkung
  • ergonomische Griffe mit Kunststoff-Überzug und gerauter Oberfläche
  • Parallel-Backen ohne Profil zum Schutz oberflächenveredelter Werkstücke
  • Maul-Hub mit „Ratscheneffekt“
  • hochwertig vergütet

Weitere Informationen:
Griffe:
Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
Kopf:
verchromt
Länge mm (L):
192 mm
Maulöffnung max. (mm):
36 mm
Gewicht (g):
291 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.