Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange f.Außenringe L.210mm Kopf verchromt Griffe verchromt, kariert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-65464131
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754333752
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange

  • DIN 5254 B
  • Sicherungsringzange mit 90° gewinkelten Backen
  • zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Außenringen auf Wellen oder Achsen
  • im Gesenk geschmiedet
  • zylindrische Präzisionsspitzen
  • mit Schließfeder
  • Kopf verchromt
  • Griffe verchromt, kariert

Weitere Informationen:
für Sicherungsringe:
40-100 mm
Gr.:
A 31
Griffe:
verchromt, kariert
Kopf:
verchromt
Länge mm (L):
210 mm
Spitzendurchmesser [mm]:
2,3 mm
Gewicht (g):
111 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,47*
€ 48,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,85*
€ 47,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,31*
€ 44,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,58*
€ 43,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,11*
€ 41,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,86*
€ 35,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.