Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlitzschraubendreher DRALL® Gr. PH2 L.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-47341002
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754030521
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

  • PHILLIPS®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • kurze Ausführung
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Phillips-Recess®
Größe Abtriebsprofil:
PH2
L1:
25 mm
L2:
80 mm
Gewicht (g):
31 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Packungen (ab € 0,472* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.