| |
|
| Artikel-Nr.: C1160-46763015 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754338184 |
| |
|
| | |
| - reduzierter Klingendurchmesser: zum Erreichen und betätigen von tiefliegenden Verschraubungen bzw. Schrauben z.B. in Schaltschränken
- bündiger Abschluss mit der Klingenspitze durch integrierte Schutzisolierung: spart wertvollen Platz und ermöglicht optimalen Zugang auch in engsten Bauräumen Abrollschutz verhindert unerwünschtes Wegrollen vom Arbeitsplatz
- für Innen TORX® Schrauben
- Chrome-Alloy-Steel
- Klinge brüniert
- VDE isoliert bis 1000 V
- DIN EN 60900
- Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V
Weitere Informationen: | | Abtriebsprofil: | TORX® | Größe Abtriebsprofil: | T15 | L1: | 100 mm | L2: | 205 mm | Gewicht (g): | 55 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |