Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,2mm x 6,5mm L.125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tech drawing
tech drawing
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-46223565
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754339303
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • mit Sechskant
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze
  • mit 2-Komponenten-Griff

Weitere Informationen:
a:
1,2 mm
Abtriebsprofil:
Schlitz
Außensechskant (mm):
10 mm
Breite mm (b):
6,5 mm
Gr.:
2
L1:
125 mm
L2:
240 mm
Gewicht (g):
100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.