Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel SW 70mm L.760mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-40147070
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754226474
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • Chrom-Vanadium, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
24 mm
a2:
35 mm
Breite mm (b):
143 mm
d:
105 mm
DIN:
DIN 3113 Form A
Länge mm (L):
760 mm
Legierung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
10 °
Schlüsselweite [mm]:
70 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
70 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
70 mm
t:
53,5 mm
Gewicht (g):
5500 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,53*
€ 442,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,50*
€ 431,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,61*
€ 400,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,59*
€ 392,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,32*
€ 381,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.