Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Schnellwechselhalter Abtriebssechskant 1/4 L.62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
1/4 Schnellwechselhalter Abtriebssechskant 1/4 L.62mm
1/4 Schnellwechselhalter Abtriebssechskant 1/4 L.62mm
1/4 Schnellwechselhalter Abtriebssechskant 1/4 L.62mm
1/4 Schnellwechselhalter Abtriebssechskant 1/4 L.62mm
1/4 Schnellwechselhalter Abtriebssechskant 1/4 L.62mm
1/4 Schnellwechselhalter Abtriebssechskant 1/4 L.62mm
1/4 Schnellwechselhalter Abtriebssechskant 1/4 L.62mm
Artikel-Nr.:
     C1160-38250002
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754155033
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
stahlwille bit-halter
bit halter

  • für Bit-Schraubendrehereinsätze mit Außensechskant 1/4"
  • DIN 3126/ISO 1173 Form C 6,3
  • mit Schnellwechselfutter
  • Verbindungsteil mit Außensechskant für maschinellen Antrieb

Weitere Informationen:
Antriebssechskant außen (Zoll):
1/4
Abtriebssechskant innen (mm):
D 6,3 mm
Abtriebssechskant innen (Zoll):
1/4
Antriebssechskant außen (mm):
E 6,3 mm
Länge mm (L):
62 mm
Gewicht (g):
27 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 26,49*
Zubehör
Stahlwille
ab € 27,46*
Zubehör
Stahlwille
ab € 14,87*
Zubehör
Stahlwille
ab € 21,53*
Zubehör
Stahlwille
ab € 32,64*
Zubehör
Stahlwille
ab € 42,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.