Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"Bit-Halter L.165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-18093016
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754324491
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter

  • für Bit-Schraubendrehereinsätze mit Außensechskant 1/4"
  • DIN 3126/ISO 1173 Form C 6,3
  • Innensechskant mit Magnet
  • mit 3-Komponenten-Quergriff

Weitere Informationen:
Innensechskant [zoll]:
1/4 "
L1:
200 mm
L2:
165 mm
Länge mm (L):
176 mm
Gewicht (g):
108 g
Weitere Suchbegriffe: stahlwille bit-halter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.