Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4 L.32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
3/8 Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4 L.32mm
3/8 Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4 L.32mm
3/8 Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4 L.32mm
3/8 Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4 L.32mm
3/8 Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4 L.32mm
3/8 Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4 L.32mm
Artikel-Nr.:
     C1160-12180026
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754103850
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit

  • Innensechskant 1/4"
  • DIN 3126 Form D 6,3/ ISO 1173 Form D 6,3
  • Innensechskant mit Ringdruckfeder
  • Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen

Weitere Informationen:
Abtriebssechskant innen (mm):
D 6,3 mm
Abtriebssechskant innen (Zoll):
1/4
Antriebsvierkant innen (mm):
C 10 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d:
16,5 mm
Länge mm (L):
32 mm
Gewicht (g):
30 g
Weitere Suchbegriffe: stahlwille bit-halter, bit halter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 45 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 29,83*
Zubehör
Stahlwille
ab € 34,68*
Zubehör
Stahlwille
ab € 62,85*
Zubehör
Stahlwille
ab € 45,67*
Zubehör
Stahlwille
ab € 41,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.