Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Schraubendrehereinsatz 8 mm 6kant C 6,3 L.30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Bit-Schraubendrehereinsatz 8 mm 6kant C 6,3 L.30mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 8 mm 6kant C 6,3 L.30mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 8 mm 6kant C 6,3 L.30mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 8 mm 6kant C 6,3 L.30mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 8 mm 6kant C 6,3 L.30mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 8 mm 6kant C 6,3 L.30mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 8 mm 6kant C 6,3 L.30mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 8 mm 6kant C 6,3 L.30mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 8 mm 6kant C 6,3 L.30mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 8 mm 6kant C 6,3 L.30mm
Artikel-Nr.:
     1498-16120-08090008
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754011100
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...

  • DIN 7426/ISO 3109
  • für Innensechskantschrauben
  • extra hart

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant
Außensechskant (zoll):
1/4
Größe Abtriebsprofil:
8 mm
Länge mm (L):
30 mm
Nr.:
1304
Sechskantantrieb außen:
C 6,3
Gewicht (g):
11 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
42
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,97*
€ 2,76*
1 Tag
42
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,86*
10 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,90*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,90*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,94*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.