Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Schraubendrehereinsatz 3 mm 6kant C 6,3 L.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Bit-Schraubendrehereinsatz 3 mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 3 mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 3 mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 3 mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 3 mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 3 mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 3 mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 3 mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 3 mm 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 3 mm 6kant C 6,3 L.25mm
Artikel-Nr.:
     C1160-08090003
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754011063
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...

  • DIN 7426/ISO 3109
  • für Innensechskantschrauben
  • extra hart

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant
Außensechskant (zoll):
1/4
Größe Abtriebsprofil:
3 mm
Länge mm (L):
25 mm
Nr.:
1300
Sechskantantrieb außen:
C 6,3
Gewicht (g):
4 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.