Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz6kant C 6,3 L.25mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1716120-08050002
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754010691
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

  • für Kreuzschlitzschrauben (POZIDRIV®/SUPADRIV®)
  • extra hart
  • Außensechskant DIN 3126/ISO 1173

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
POZIDRIV®/SUPADRIV®
Außensechskant (zoll):
1/4
Größe Abtriebsprofil:
PZ2
Länge mm (L):
25 mm
Nr.:
PZ1222
Sechskantantrieb außen:
C 6,3
Gewicht (g):
5 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,18*
1 Tag
31
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,7992*
€ 1,2592*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,33*
10 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 82,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.