| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-V 1988-08 Herst.-Nr.: V 1988-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhbox für Absaugung Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas. Boden, integrierter Anschluss-Stutzen für Abluft und Verschlussdeckel aus Polyethylen. Iris-Port-Eingriffe und Kabeldurchführungen aus Polyethylen und Silikon. Die zwei Kabeldurchführungen befinden sich auf der Rückseite (rechts / links oben). In jeder Eingriffsöffnung und in jeder Kabeldurchführung liegen zwei kreuzförmig geschlitzte Silikonscheiben. Diese sind versetzt montiert, so dass die sich überlappenden Segmente den Zugang bei Nichtgebrauch verschließen, gleichzeitig ist der Innenraum leicht zugänglich. Bei eingeschalteter Absaugung wird über diese Öffnungen auch der Druckausgleich durch nachströmende Luft sichergestellt. Der Anschluss an die Absaugung erfolgt über den integrierten Stutzen auf der Oberseite. Dieser ist abgestuft und für Rohre mit Innendurchmesser 100, 120, 160 und 180 mm geeignet. Bei Arbeiten ohne Absaugung kann der Durchgang einfach mit einem Deckel verschlossen werden. Abmessungen: Außenmaße gesamt B x H x T in mm 890 x 700 x 600 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 850 x 650 x 540 Innenvolumen Liter 290 Gewicht kg ca. 16 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 40 Eingriffsöffnung in mm Ø 170 Mittenabstand Eingriffsöffnung in mm 390 Klappdeckelöffnung B x H in mm 850 x 425 Weitere Informationen: | | Außenmaße gesamt B x H x T in mm: | 890 x 700 x 600 | Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm: | 850 x 650 x 540 | Innenvolumen Liter: | 290 | Gewicht kg ca.: | 16 | Gesamtlast bei flächiger Belastung kg: | 40 | Eingriffsöffnung in mm: | Ø 170 | Mittenabstand Eingriffsöffnung in mm: | 390 | Klappdeckelöffnung B x H in mm: | 850 x 425 | Anschluss-Stutzen Ø in mm, abgestuft: | 100, 120, 160, 180 |
|
| | |
| | | |
| |