Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Exsikkator Toplader PMMA Außenmaße B x H x T in mm 250 x 250 x 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-V 1882-02
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1882-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
Vakuum-Exsikkator
vakuum exsikkator
Vakuum-Exsikkator Toplader Massives Acrylglas (Wandstärke 20 mm), Ausführungs als Toplader, nach hinten aufklappbarer Deckel mit umlaufender Silikondichtung und vier Verschlussklammern. Ein Vakuummeter sowie zwei Nadelventile mit Oliven im Klappdeckel integriert. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 250 x 250 x 250 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 210 x 210 x 210 Innenvolumen Liter 9 Gewicht kg ca. 9 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 30
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T in mm:
250 x 250 x 250
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm:
210 x 210 x 210
Innenvolumen Liter:
9
Gewicht kg ca.:
9
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg:
30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.327,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.633,42*
€ 4.323,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.599,06*
€ 4.282,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.449,38*
€ 4.104,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.373,33*
€ 4.014,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.327,22*
€ 3.959,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.