| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-V 1880-04 Herst.-Nr.: V 1880-04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vakuum-Exsikkator Massives Acrylglas (Wandstärke 20 mm), Tür mit umlaufender Silikondichtung und vier Verschlussriegeln, ein Vakuummeter, zwei Nadelventile mit Oliven, Vakuum 1 inklusive zwei Zwischenböden aus Acrylglas, mit bis zu drei Böden bestückbar, Vakuum 2 inklusive drei Zwischenböden aus Acrylglas, mit bis zu fünf Böden bestückbar, Vakuum 3 inklusive vier Zwischenböden aus Acrylglas mit bis zu 7 Böden bestückbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 300 x 340 x 300 Überstand Ventile+Vakuummeter in mm 100 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 260 x 260 x 260 Innenvolumen Liter 18 Gewicht kg ca. 15 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 9 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 30 Weitere Informationen: | | Außenmaße B x H x T in mm: | 300 x 340 x 300 | Überstand Ventile+Vakuummeter in mm: | 100 | Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm: | 260 x 260 x 260 | Innenvolumen Liter: | 18 | Gewicht kg ca.: | 15 | Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg: | 9 | Gesamtlast bei flächiger Belastung kg: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Lagerschrank, Lagerschränke |
| | |
| |