Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Star-Exsikkator PMMA/AL Außenmaße B x H x T in mm 310 x 525 x 375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-V 1875-07
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1875-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Super-Star-Exsikkator Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, inklusive vier Zwischenböden aus Polycarbonat, Schale, Hygrometer, Trocknungsmittel, Zylinderschloss und Schlauch (L= 5 m) mit zwei Schnellkupplungen zur Begasung, mit bis zu 26 Böden bestückbar, stapelbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 310 x 525 x 375 Zusätzl. Platzbedarf für Kupplung in mm 150 pro Seite/per side Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 260 x 480 x 330 Innenvolumen Liter 51 Gewicht kg ca. 7 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 10 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 30 Schnellkupplung-Durchgang in mm Ø 6
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T in mm:
310 x 525 x 375
Zusätzl. Platzbedarf für Kupplung in mm:
150 pro Seite/per side
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm:
260 x 480 x 330
Innenvolumen Liter:
51
Gewicht kg ca.:
7
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg:
10
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg:
30
Schnellkupplung-Durchgang in mm:
Ø 6
Bohrungen Scheibe in mm:
Ø 16,5
Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Lagerschrank, Lagerschränke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 781,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 952,65* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,42*
€ 1.259,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,41*
€ 1.251,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,49*
€ 1.212,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,77*
€ 1.065,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 806,20*
€ 959,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,09*
€ 929,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.