Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrometer ABS Breite x Höhe x Tiefe mm 110 x 20 x 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-V 1866-07
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1866-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Hygrometer Passend für Star Exsikkatoren und Maxi Exsikkatoren. Mit Max-Min-Funktion, großes Display, inklusive Batterie 1,5V AAA und Befestigungsmaterial. Messbereich: » Temperatur -10°C bis +60°C » Luftfeuchtigkeit 20-99 r.F. Max. Messfehler: » +/-1°C bei -10° bis +50°C » +/-5% r.F. bei 25-75% r.F. und 0-50°C Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe mm 110 x 20 x 95 Gewicht g 171
Weitere Informationen:
Breite x Höhe x Tiefe mm:
110 x 20 x 95
Gewicht g:
171
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, hygrometer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.