Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhbox Pure mit Schleuse PMMA/PE/AL Außenmaße gesamt B x H x T in mm 1210 x 700 x 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-V 1740-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1740-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschuhbox
handschuhbox bohlender
Handschuhbox Pure mit Schleuse Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, Boden aus Polyethylen. Frontseite mit zwei Eingriffsöffnungen mit einem Paar Handschuhe Größe 9,75 aus UV-beständigem EPDM, zwei Kabeldurchführungen auf der Rückseite (rechts / links oben). Schleuse (rechts) mit zwei Türen, Außentür mit Riegel um versehentliches Öffnen zu vermeiden, Tablett ragt bei Türöffnung in den Arbeitsraum zur einfachen Entnahme eingebrachter Produkte. Integrierte UV-Lampe mit Lebenszeitüberwachung in der Oberseite zur Oberflächen- und Luftentkeimung im Arbeitsraum, Strahler austauschbar. Der UV-Strahler ist eine ozonfreie Strahlungsquelle, von der keine Strahlung unterhalb 220 nm emittiert wird. Es wird ein Stromanschluss 240 V 50/60 Hz benötigt. Abmessungen: Außenmaße gesamt B x H x T in mm 1210 x 700 x 600 Gewicht gesamt kg 22 Innenvolumen Box Liter 290 Innenvolumen Schleuse Liter 24 Gesamtlast Box kg 40 Gesamtlast Schleuse kg 3 Klappdeckelöffnung B x H in mm 850 x 425 Nutzbarer Innenraum Box B x H x T in mm 850 x 650 x 540
Weitere Informationen:
Außenmaße gesamt B x H x T in mm:
1210 x 700 x 600
Gewicht gesamt kg:
22
Innenvolumen Box Liter:
290
Innenvolumen Schleuse Liter:
24
Gesamtlast Box kg:
40
Gesamtlast Schleuse kg:
3
Klappdeckelöffnung B x H in mm:
850 x 425
Nutzbarer Innenraum Box B x H x T in mm:
850 x 650 x 540
Nutzbarer Innenraum Schleuse B x H x T in mm:
220 x 275 x 320
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.524,03*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.187,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.486,55*
€ 7.718,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.422,34*
€ 7.642,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.256,20*
€ 7.444,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.601,39*
€ 6.665,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5.041,24*
€ 5.999,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.026,69*
€ 5.981,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4.524,03*
€ 5.383,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.