Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhbox Duo 1 mit Schleusen Antistatik PC-ESD Außenmaße B x H x T in mm 2345 x 690 x 590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-V 1735-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1735-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschuhbox
handschuhbox bohlender
Handschuhbox Duo 1 mit Schleusen Antistatik Aluminiumrahmen mit Scheiben aus ableitfähigem Polycarbonat. Boden aus ableitfähigem Polyethylen. Frontseite mit vier Eingriffsöffnungen und zwei Paar Handschuhen Größe 9,75 aus ableitfähigem EPDM, drei Kabeldurchführungen auf der Rückseite (rechts / Mitte / links oben). Zwei Schleusen (rechts und links) mit je zwei Türen, Außentüren mit Riegel um versehentliches Öffnen zu vermeiden, Tablett ragt bei Türöffnung in den Arbeitsraum zur einfachen Entnahme eingebrachter Produkte. Arbeitsraum und Schleusen inklusive je zwei Schlauch-Anschlüssen zur Begasung und Belüftung sowie passenden Schläuchen (3x 5 m Begasungsschlauch aus PVC und 3x 5 m Belüftungsschlauch aus PE). Alle verwendeten Materialien sind in der Lage, elektrostatische Aufladungen über ein rückseitig anschließbares Erdungskabel abzuleiten (Anschlussgewinde M6). Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 2345 x 690 x 590 Gewicht kg ca. 44 Innenvolumen Box Liter 600 Innenvolumen Schleuse Liter 24 Gesamtlast Box kg 80 Gesamtlast Schleuse kg 3 Klappdeckelöffnung B x H in mm 1680 x 425 Nutzbarer Innenraum Box B x H x T in mm 1680 x 650 x 550
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T in mm:
2345 x 690 x 590
Gewicht kg ca.:
44
Innenvolumen Box Liter:
600
Innenvolumen Schleuse Liter:
24
Gesamtlast Box kg:
80
Gesamtlast Schleuse kg:
3
Klappdeckelöffnung B x H in mm:
1680 x 425
Nutzbarer Innenraum Box B x H x T in mm:
1680 x 650 x 550
Nutzbarer Innenraum Schleuse B x H x T in mm:
220 x 275 x 320
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.720,69*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9.720,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.389,76*
€ 14.743,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.292,21*
€ 14.627,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.069,54*
€ 14.362,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.800,76*
€ 12.852,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9.720,69*
€ 11.567,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.